※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32TFG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
835
注文コード
23660885
品番
MY1H32TFG-835Z-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥183,200
ストローク(mm)
835
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23660885
MY1H32TFG-835Z-XB11
12627338
MY1H32TFG-835Z
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC
1個
¥
189,800
税込
¥
208,780
品番が変更になりました