延長ハーネス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23667218 品番K40013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る

純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。

適合GSX400インパルス/S(94-99:GK79A) 94〜98GK79A〜119588迄

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23667105
2021-06-06
用途:
ハンドル取替
その他業種

納品少し待ちましたが、しっかりした品物梱包も、流石です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする