スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプブラケット
Zn T型ブラケット Cr 片 M-25F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680518
品番
18350
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
装備用、手摺、家具にご使用ください。
寸法A(mm)
25.5
寸法B(mm)
57.0
寸法C(mm)
42.0
寸法D(mm)
15.0
寸法E(mm)
30.0
寸法F(mm)
20.0
寸法G(mm)
60.0
材質
亜鉛
形状
直止
サイズ
M25mm片
仕上
クローム