スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプソケット
Zn 二重ソケット Cr 25ミリ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680886
品番
19062
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
適合サイズ(mm)
25
材質
亜鉛
形状
二重ソケット
寸法A(mm)
25.2
寸法F(mm)
4.0
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
22
仕上
クローム
寸法G(mm)
3.5