スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプジョイント
Zn クロス Cr 38ミリ(回転止ネジ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680974
品番
19503
参考基準価格(税別)
¥3,375
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38.5
寸法B(mm)
44.5
寸法C(mm)
17.5
寸法D(mm)
17.5
寸法E(mm)
17.5
寸法F(mm)
17.5
材質
亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)
38
仕様
回転止ねじ付
形状
クロス
仕上
クローム