スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプジョイント
Zn ヒッパリ Cr 25ミリ(回転止ネジ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23681008
品番
19509
参考基準価格(税別)
¥1,375
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25.4
寸法B(mm)
29.8
寸法C(mm)
11.1
寸法D(mm)
11.1
寸法E(mm)
11.2
寸法F(mm)
11.2
寸法G(mm)
11.2
材質
亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)
25
仕様
回転止ねじ付
形状
四方
仕上
クローム