スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプジョイント
Zn チーズ Cr 25ミリ(回転止ネジ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23681078
品番
19517
参考基準価格(税別)
¥1,025
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25.4
寸法B(mm)
31.4
寸法C(mm)
52.2
寸法D(mm)
10.1
材質
亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)
25
仕様
回転止ねじ付
形状
エルボ
仕上
クローム