スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプジョイント
Zn チーズ Cr 32ミリ(回転止ネジ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23681087
品番
19518
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32.4
寸法B(mm)
37.5
寸法C(mm)
67.4
寸法D(mm)
12.7
材質
亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)
32
仕様
回転止ねじ付
形状
チーズ
仕上
クローム