※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプジョイント
ステン 三方エルボ 25ミリ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23681193
品番
19720
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
SUS316
適合サイズ(mm)
25
寸法D(mm)
31
寸法H(mm)
51
寸法L(mm)
51
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
12
仕様
回転止ねじ付
形状
三方
止ねじ
M6
仕上
鏡面