※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプジョイント
ステン ヒッパリ 32ミリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23681236
品番
19724
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
38
寸法H(mm)
78
寸法L(mm)
61
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
12
材質
SUS316
適合サイズ(mm)
32
仕様
回転止ねじ付
形状
四方
止ねじ
M4
仕上
鏡面