※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAPB541FB ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE 23687283 SAPB541FB ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE 23687283

ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合メーカーSUZUKI 適合車種BANDIT1200S ABS (06) 仕様ABS車輌に対応する3本ホース仕様のバイピースタイプです。 注文コード23687283 品番SAPB541FB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様など1080種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:スウェッジラインプロ
メーカー品番:SAPB0009FB
「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。
備考:ABS車専用です
適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17
タイプ: h型2本タイプ
素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)
色: レッド&ブルー/ブラックホース

適合メーカーSUZUKI (ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材) タイプバイピース(フロントホース) 取付方式hスタイル(3本タイプ) 適合車種BANDIT1200S ABS (06) 仕様ABS車輌に対応する3本ホース仕様のバイピースタイプです。 ホース長さ(mm)【1】[10]+SF-SF+[20]/365[405]、【2】[タテ20・ヒネリ右45]+SF-BA10/435[455]、【3】[20]+SF-BJ20/470[490]
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※全長についても[ ]付きで記載の数値はバンジョーアダプター組み付け時の全長です。
※[ ]付で記入されているフィッティングはバンジョーアダプターとなります。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
2005年式ZX-12R・ブレーキホース交換
自動車・二輪車・自転車関連業

2005年式ZX-12R・ラジアルマウントキャリパー、
約20年未交換の純正ブレーキホースを交換するために購入しました。

ブレーキマスターがNISSINラジアルポンプ式に換えてある車両への取付での場合、大きな問題点が2つあります。

1つ目
マスター側のバンジョーアダプターの角度が合わず、ハンドルを左に切るとマスター側ホースがアッパーカウルステーに干渉しホースに負荷がかかる事。

2つ目
これは作業者の取り付け方の問題かもしれませんが、ホースの分岐点がフレーム側のハンドルストッパーに干渉しハンドルが切れなくなる事。

それぞれバンジョーアダプターは45°の物に変更し、ホースの分岐点には間に10~15mm程度のカラーを挟むことによって解決しました。
あとは説明書も充実していてホースの取り回しも純正から大きく変わることもなかったのでとても良いと思いました。
ただ、ホースの分岐点にもう少し余裕をもった作りをしてほしいという思いもあり、星4つとなりました。

対象商品:
23689295
2022-02-12
用途:
サーキット走行用に

サーキット走行用に純正から自分で変えてみた.エア抜きは最初はワンマンブリーダーを使いながら抜けるだけ抜いて最終的には手でやった.タッチが良くなるとよく聴くけども思ったよりもそんなにカッチリというふうにはならなかった.シールやエア抜きでもう少し改善したい.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする