STP0006FB ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE 23687895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STP0006FB ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE 23687895
STP0006FB ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE 23687895

ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット適合メーカーHONDA適合車種CB1300SB ABS (14-15)仕様ABS車輌に対応する3本ホース仕様のバイピースタイプです。注文コード23687895品番STP0006FB
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

メーカー名:スウェッジラインプロ
メーカー品番:SAPB0009FB
「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。
備考:ABS車専用です
適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17
タイプ: h型2本タイプ
素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)
色: レッド&ブルー/ブラックホース

適合メーカーHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)タイプバイピース(フロントホース)取付方式hスタイル(3本タイプ)適合車種CB1300SB ABS (14-15)仕様ABS車輌に対応する3本ホース仕様のバイピースタイプです。ホース長さ(mm)【1】[20]+SF-ナローナット/405[425]、【2】BJ10-ナローナット/400、【3】BJ20-SF+[20]/440[460]
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※全長についても[ ]付きで記載の数値はバンジョーアダプター組み付け時の全長です。
※[ ]付で記入されているフィッティングはバンジョーアダプターとなります。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23689295
2022-02-12
用途: サーキット走行用に

サーキット走行用に純正から自分で変えてみた.エア抜きは最初はワンマンブリーダーを使いながら抜けるだけ抜いて最終的には手でやった.タッチが良くなるとよく聴くけども思ったよりもそんなにカッチリというふうにはならなかった.シールやエア抜きでもう少し改善したい.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする