クレポリメイト ナチュラル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード23703207 品番1349
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
香りが残らない無香性です。

用途
自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。
ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。
成分シリコーン、界面活性剤 寸法(mm)210×Φ50 質量(g)290 危険物の類別非危険物
注意
※【使用できない箇所、および素材】ペダル、ハンドル、シフトレバー、タイヤの接地面、シート座席、ブレーキ・クラッチレバー、床、階段など滑ると危険な箇所・吸湿性皮革、淡色系皮革、桐、白木、漆塗り部分、ニス塗り部分・塗装面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
車の樹脂部分の仕上げ

塗装・樹脂無垢場所関係なく紫外線等からの保護艶出し仕上げとして使用しています。塗布後のべたつきもなく商品名通りに自然なツヤ感で満足しています。

2024-11-26
用途:
車の内装、樹脂部分の手入れ
三木電機 様

社内のダッシュボードやドアの樹脂部分はシリコンで拭くと白く曇ってしまうのでクレポリメイトを使います。これ一択です。

対象商品:
23703207
2022-09-27
用途:
バイクのメンテ
製造業

塗装面からクリアバイザー、マフラー等何でも使用できるのがポイント。耐久性は少ないので適度に使用も価格を考えるとすごくお得!

対象商品:
23703207
2022-09-09
用途:
自動車ゴム/プラ部品のメンテナンス

一時期知識不足で油性にはしったことがあったが油性は却って
被塗付物を痛めるらしいので水性に転換した。
値段も油性より安く満足している。

2人が参考にしています
対象商品:
23703207
2022-01-30
用途:
車の清掃時
サービス業

プラスチック、ゴム部品に充分な艶が出て、耐久性アップに期待が持てる。

対象商品:
23703207
2020-04-07
用途:
車の外装プラ部分のつや出し保護
その他業種

使いたいときに残量がなくなっていたりするので、在庫用に購入。つや出しスプレーの定番商品

対象商品:
23703207
2019-05-05
用途:
ベンツSLK

室内の保護艶出しに10年以上利用。安心と満足の逸品です

1人が参考にしています
2024-11-26
用途:
車の内装樹脂部の手入れ
合同会社三友電気保安サービス 様 (サービス業)

シリコンスプレーで車の内装を拭き上げると樹脂部分が白く曇ってしまうことがある。その為車内の樹脂部分だけはクレポリメイトで拭くようにしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする