DUNLOP(ダンロップ)
D423
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
リム径(inch)
17
18
17
16
タイヤサイズ
200/50R17 M/C 75V TL TL
200/50R17 M/C 75V TL TL
200/50R17M/C 75V
200/50ZR17M/C (75W)
200/50R18M/C 76H
130/70R18M/C 63V
120/70ZR18M/C (59W)
130/70R18M/C 63H
200/55R16M/C 77H
120/70ZR18 M/C (59W) TL
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23729676
品番
323885
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
新車装着純正タイヤ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
用途
ホンダVT1300CX(’12~)用
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
200/50R17 M/C 75V TL TL
タイプ
TL
パターン
D423
適合部位
リア
適合車種
[ホンダ]CTX1300('14~)
主な適合車種
CTX1300 2014-2016年式:リアに使用
速度記号/荷重表示
75V
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません