接続部もしっかりセットでき問題なく使用出来ました。ドクターリークとかオイル添加剤(液体が多め)の場合短いケーブルが良いと聞きましたので購入しました。
ちょっと足りない時に補充できるのは良いが安価なだけメーターが無いのでどれくらい入っているかは解らないから入れ過ぎに注意が必要
値段も手ごろで良いですが、他の方も指摘しているように
ホースの長さがもう少し長いとありがたいです。
車種によっては接続口が奥まった所に有りますので、
あと1.5~2倍有れば満足です。
とても簡易的なホースです。
要望としては20CMくらい長いのがあると良いですね。
車両によってはちょっと作業しずらいかも。
自分でカーエアコンのガスチャージをする為に購入。使用方法はネットの動画を参考にしました。自分で失敗なくエアコンガスチャージできました。簡単でした。
エアコンオイルを入れた方がいいみたいな情報を得て気になってエアコンオイル投入用にガスチャージキットを購入。
使い方に手順があって気をつけて作業しました。
まず、赤いハンドルを左回しで針を上げます。オイル缶を適度に止まるまでねじ込みます。エアコン配管のL表示キャップを外しガスチャージキットのカプラ側を装着します。チャージキットのホース内にある空気を抜く為オイル缶をちょこっと緩め適度にシューっとエア抜きします。逆さまの状態で赤いハンドルを右に回しガス缶に穴を開けチャージします。オイル缶を適度に温めると入りが早いと思います。
車のエアコンガスチャージに使用しています。入れすぎも足りなすぎも問題になるので、ただ入れるだけのホースではあまりお勧めできません。高圧側と低圧側の圧力を見ながらの作業をお勧めします。低圧側の圧力だけでも見たいので、メーター付きにしてもらえればなお良い商品になると思います。