曜日別特売
MY1B10G-500HA メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-500HA SMC 23732023

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-500HAMY1B10G-500HA

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23732023
品番
MY1B10G-500HA
参考基準価格(税別)¥37,620販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする