曜日別特売
MY1B16-100A-M9BWM メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-100A SMC 23733868

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-100A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(M) 1
内容量1個注文コード23733868品番MY1B16-100A-M9BWM
参考基準価格(税別)¥44,770販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする