MY1B20-100-M9BZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-100 SMC 23738016

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
配管形式
(-) 標準形
注文コード
23738016
品番
MY1B20-100-M9BZ
参考基準価格(税別)¥42,570販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする