MY1B20-1410L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-1410L SMC 23738899

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-1410L

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード23738899品番MY1B20-1410L
参考基準価格(税別)¥70,510販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)1410配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする