サイズXL
用途工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去
トラスコ品番780-9166
種別つなぎ
材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープ
質量(g)180
胸囲(cm)約108-116
身長(cm)約182-188
股下(cm)約76
ウエスト(cm)約68
機能耐水性、通気性
JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品
裾幅(cm)約11
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口幅(cm)約9