SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホール洗面混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23759898
品番
K4710NJV-2T-13
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所
洗面所
対辺(mm)
(取付ロックナット)38
取付穴径(Φmm)
36〜40
取付径(Φmm)
(足)35
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった