オレンジケア 快適肌着婦人八分袖

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23774957 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

検温も楽々、脇穴付き。
着脱が簡単ワンタッチテープ採用。
はだにやさしい綿100%。

サイズM タイプ婦人 胸囲(cm)79〜87 混率(%)綿100 袖丈(cm)34 着丈(cm)66 胴幅(cm)44 性別婦人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする