リチウムイオンバッテリ

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23775693 品番 A-60442
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 型番BL1830B 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
予備バッテリーとして
医療・福祉・介護関連業

作業時間確保の為、手持ちのマキタ電動工具の予備バッテリーが必要となり購入。 純正品なので品質的な懸念はありません。 もう少し安価なら、なお宜しいのですが。

2026-01-26
用途:
ハンディチェーンソー
農・林・水産業

短時間で充電でき、1日チェーン層を使用してもパワフルで使用できた

1人が参考にしています
2025-09-16
用途:
家庭内での通常使用時
サービス業

マキタの紙パック掃除機に取り付けて使用しています。
ただ、バッテリーが多少重すぎるので、妻が掃除する際に「ちょっとずっしりする」と言っています。
また、掃除の面積にもよるのでしょうが、数日でバッテリー切れして充電せねばなりません。
でも充電時間が短いので、今後とも活用します。

2人が参考にしています
対象商品:
24000418
2025-09-12
用途:
草刈機
建設業・工事業

電動草刈機用のスペアとして購入しました。バッテリー2個あると広範囲の草刈りが難なく出来ます。他の電動機器にも使用出来るみたいで期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24000418
2025-12-22
用途:
仕事
建設業・工事業

今まで使用していたので変わらないが、丁寧な梱包ですぐ来たので良かった。ありがとうございます。

1人が参考にしています
2025-07-25
用途:
剪定
滝の湯旅館 様 (サービス業)

十分な容量があるので喜んでおります。
同じメーカーで使い回しもでき大変よいです。

1人が参考にしています
対象商品:
23775693
2024-12-19
用途:
建築工事
脇本電工株式会社 様 (建設業・工事業)

今まで、互換性等も使ってましたが、やはり
一年くらいで駄目になってました
やはり、正規品だと、長く使えて安心感もあります。

5人が参考にしています
2025-10-01
用途:
草刈
ゴロー商会 様 (製造業)

バッテリーの使用時間が短いので、もう少し持ちが良いといいのですが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする