2132 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet) 23828762 2132 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet) 23828762 2132 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet) 23828762 2132 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet) 23828762 2132 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet) 23828762

災害用テントセットRP-100

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード23828762 品番2132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テントとプラダントイレとトイレ処理100回分のセットです。
トイレはもちろんですが更衣室としても利用可能です。
重りで固定できるスカート、ランタンフック、ペーパーフォルダーが付いております。
大便、小便に対応しております。
抗菌、消臭に優れているので衛生的です。
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です。
10年間保存可能です。
組立便器は耐荷重600kg以上と頑丈です。
全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで採用していただいております。
水洗い可能なプラスチックダンボールを採用しております。
防災用品のアイテムとして活用いただけいます。

用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会、マンション備蓄 セット内容抗菌性凝固剤(7g)100袋、排便袋(PE製黒)100袋、大型外袋:10袋、レスキューテント、プラダントイレ 質量(g)8000 耐荷重(kg)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×300×600 組立寸法(mm)(テント)幅W1200×奥行D1200×高さH1830 使用可能回数100回分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23828762 2132 85478549 2132 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet) 災害用テントセットRP-100 まいにち(Mylet) 1セット 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする