PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10、8
使用流体
水/空気/薬品
注文コード
23830652
品番
PPW10-8-HN
参考基準価格(税別)
¥1,694
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径・使用流体
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
違径ユニオンワイ
使用流体
水/空気/薬品
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
材質(ゴム)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
1(at 0~20℃)
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
適合チューブ外径(Φmm)
10、8
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった