曜日別特売
25A-MY1B25-220HZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MY1Bシリーズ 25A-MY1B25 SMC 23846699

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MY1Bシリーズ 25A-MY1B2525A-MY1B25-220HZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークが41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
220
注文コード
23846699
品番
25A-MY1B25-220HZ
参考基準価格(税別)¥94,050販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980
ストローク(mm)
220
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする