曜日別特売
25A-MY1B40-1450HZ-M9BWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MY1Bシリーズ 25A-MY1B40 SMC 23847584

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MY1Bシリーズ 25A-MY1B4025A-MY1B40-1450HZ-M9BWL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークが16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1450
注文コード
23847584
品番
25A-MY1B40-1450HZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥186,560販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
ストローク(mm)
1450
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする