曜日別特売
MY1MWK20-245 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK20 SMC 23850707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK20MY1MWK20-245

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど58種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
245
注文コード
23850707
品番
MY1MWK20-245
参考基準価格(税別)¥68,370販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
ストローク(mm)
245
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ガイド追記号
(M) すべり軸受ガイド形
サイドシール
(K) サイドシール付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする