ブースターケーブル(Cシリーズ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 23856814 品番 C105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

初心者や女性の方にも迷わずお選び頂けるよう、
車両サイズでの分類表示やパッケージカラーを用い、
「アイドリングストップ車」バッテリーにも対応可能な『Cシリーズ』が誕生しました。
素材には銅を100%利用した安心の芯線構造で、いざというバッテリーあがりに強力サポート。
横積みディスプレイにも対応。店頭スペースを有効に活用できます。
ブースターケーブル専門メーカーならではの商品設計は、あらゆるユーザーに必ずご満足いただけます。

ケーブル長(m)5 電圧(V)12、24 電流(A)100 材質銅100% 外径(Φmm)9.5 構成(芯線)銅線0.3mm×122本 公称スケア数8.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23856814
2021-02-03
用途:
必要十分です。

長さは余裕をもって5Mにしました。道路状況によっては近づきにくいこともありますので。
ケースがイマイチ使いにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
23856814
2020-07-28
用途:
バッテリー上がりの救出
山美自動車鈑金塗装工業 様

ケーブルが長くて作業がしやすい。アイドリングストップ車対応なので、助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
23856796
2017-07-09
用途:
バッテリー上がり対策

最近流行りのCCA線ではなく銅線仕様のブースターケーブルを探していました。線長は短いほど効率がいいので、3mの物を選びました。メーカーは、控えめに言っていますが、一般の普通乗用車なら殆どこれでいけます。取扱説明書の文中に用語の誤用が1か所ありましたが、製品の性能とは無関係なので問題ないと思います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする