※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC30B-Bシリーズ AC30B-03E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23880229
品番
AC30B-03E-V1-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,350
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(2) 金属ケース
ボディサイズ
30
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
圧力スイッチ仕様
(-) アタッチメントなし
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
(V1) 取付位置:V+AF+AR_K
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード