※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Aシリーズ AC10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
M5×0.8
流れ方向
左→右
注文コード
23885926
品番
AC10-M5G-T-3-A
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.7
ねじの種類
メートルねじ(M5)
管接続口径
M5×0.8
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
10
オートドレン仕様
オートドレンなし