ヒマラヤ
ヒマラヤの 店舗運営用品
ヒマラヤの ショッピングカート・かご・バッグ
ヒマラヤの 買い物かご・バッグ
フェアリーバスケット DP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23886722
品番
1581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
可愛らしいデザインのバスケットです。洗濯物を入れるのに最適です。
幅(cm)
48
奥行き(cm)
33
高さ(cm)
26
質量(g)
750
色
DP