MGQL25-5 ガイド付薄形シリンダ (MGQL25-5~) SMC 23889871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ (MGQL25-5~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード23889871品番MGQL25-5
参考基準価格(税別)¥27,780販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcmmオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする