※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F06BG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23926797
品番
AR40-F06BG-Y-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,720
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(06) 3/4
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
40
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(Y) 上向き
機能
逆流機能なし
排気方式
リリーフタイプ
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード