※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ/二次電池対応シリーズ 25A-AR-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
注文コード
23935258
品番
25A-AR25-02H-R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,610
この商品は
管接続口径
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
25
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ