除湿機(温度制御付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23945314 品番DM-15C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥130,900
販売価格(税別)
119,000

湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。
湿度制御は30〜90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。
据付工事不要ですぐ使用できます。
ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。
大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。
除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。
安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。
自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。

付属品ドレンホース×1 質量(kg)約32 電源(V)単相100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11 タンク容量(L)15 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)700/820 騒音値(dB)63 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835 適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2) 電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3 冷媒封入量(g)450 除湿能力(L/日)28/33
注意
※個人宅様へ配送はできません。
※この製品は海外ではご使用になれません。
※電源は、単相交流100Vを使用して下さい。
※定格15A以上のコンセントを単独で使用して下さい。
※吸気口、排気口の前面に障害物を置かないで下さい。
※塩酸、硫酸等著しく金属を腐食させるガスや蒸気が存在する場所に設置しないで下さい。
※電源は直接コンセントからお取り下さい。
※本機は、周辺温度10℃以上45℃以下、相対湿度45%〜90%の環境でお使い下さい。
※フィルターの掃除はこまめに行って下さい。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする