※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BZ30
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
揺動角度(°)
(90) 90
(180) 180
(90) 90
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23950247
品番
CDRA1BZ30-90CZ
参考基準価格(税別)
¥46,370
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(90) 90
寸法(mm)
30
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(Z) 両軸四面取り
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5
CADデータダウンロード