KAZEN
コックシャツ七分袖
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
色
ホワイト×ミントグリーン
ホワイト×サックス
ホワイト×ミントグリーン
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23969645
品番
APK215-C/12-M
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軽くて通気性に優れたイージーケア素材。
特殊な織組織と十字断面糸の使用により、洗濯後の収縮を抑えます。熱がこもりにくく、吸汗・速乾性に優れた、さらっとした着心地の薄手高機能素材です。
色
ホワイト×ミントグリーン
サイズ
M
材質
ポリエステル80%・綿20%
タイプ
左胸内ポケット付
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
69
バスト(cm)
112
生地
アクアウィンカー
色番
12
安全機能
衿元テーピースナッパー留め、体毛防止加工袖、ロールアップ可能
生地性能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、洗濯性、速乾、軽量、通気性