KAZEN
フード帽子(ケープ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
フリー
色番
81
注文コード
23970582
品番
484-81
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・色番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
徹底的に毛髪混入を防止するために、頭にしっかりフィットすると同時に、着脱のしやすさや着用感にもこだわりました。
現場のニーズに合わせたラインナップから最適な1枚をお選びいただけます。
色
ホワイト
サイズ
フリー
材質
ポリエステル60%・綿35%・指定外繊維5%
タイプ
後ろ/マジック留め、ツバ/織芯、顔部分/パイル、前合せ/マジック留め
生地
アクアテール
種類
メッシュケープ付
アズワン品番
61-9880-71
色番
81
安全機能
メガネスリット、マスク掛け機能、ストレッチ素材、ケープ(本体と同素材)