リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23991582 品番A-60698
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い

バッテリー容量(Ah)3 トラスコ品番820-6245 種類バッテリー 型番BL1430B バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23991582
2025-10-04
用途:
刈り払い機
製造業

以前安いからと純正以外のバッテリーを買ったら、あっという間に劣化してしまったので純正を買い直しました。
それより前に買った純正バッテリーはまだ現役です。やはり安心感が違います。

2025-11-05
用途:
事務所内の清掃
本草製薬株式会社 様

扱いやすくて良いですが、電池残量が表示されると更に便利です。

対象商品:
23991582
2025-10-24
用途:
左官工事

使いやすいし良い商品です
安心して使っています
毎日使っています
ありがとうございました

2025-06-09
用途:
インパクトのかえバッテリー
卸売・小売業

インパクトのバッテリーが、ダメになり、充電出来ない様になり、買い替えました。
さすがは純正品バッチリ使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
23991582
2025-04-29
用途:
インパクトに使用
農・林・水産業

とても良いです。長持ちするので作業が捗ります。
買って良かったです。

2025-01-06
用途:
インパクトレンチ等の電源として

性能の良い互換品は多数ありますが、マキタ製は安心して使えます。
マキタ製は、次の充電までの時間(1度の充電での使用可能時間)が長い気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
23991582
2024-08-07
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

刈払機のサブ用のバッテリとして購入しました。期待通りの使用感です。

2人が参考にしています
対象商品:
23991582
2024-05-31
用途:
建築現場
小林板金店 様 (建設業・工事業)

軽作業なので、アンペア数少なくて十分だったので今回注文しました。
軽くてて使いやすく、作業も捗りました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする