チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-) 金具なしオプション(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形リード線(m)(L) 3ポートの向き(2) ポート:左/バイパス配管:右ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ取付方法(L) 左オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(P) スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)