7.2V充電工具用のニカド電池です サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm 質量:343g 材質:ABS 原産国:中国
一回の充電で長持ちでかなり満足しています。もう一つ購入しようと思いました。
以前、他社の汎用品を買いましたが10数回の充電で使用不可になったので今回は、モノタロウさんから頂いた500円クーポンを使い純正品を買いました。今の所10回以上の充電でも不具合なく使えています。
安心して使用できます。やはり純正は信頼がありますね。
バッテリーが弱ってきたので購入。さすが純正だけあって問題無く使用できました。値段も安いので満足です。
電池パックが消耗してしまい探していました。モノタロウで見つけドライバドリルが無事復活しました。
7.2ボルトの電池パックが無いのでさがしていたところ助かりました
ずっと前に買った古い機械がこれで又使えます。ありがとうございます。
以前使用していたバッテリーより容量が多いので、1回の充電での作業時間が長くなり便利です。