CDLSF140-800-J51L ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF140 SMC 24005233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
J51
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
24005233
品番
CDLSF140-800-J51L
参考基準価格(税別)¥238,370販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
J51
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする