CDLSF200-550-J51-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF200 SMC 24005915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSF200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
J51
リード線(m)
(-) 0.5
ストローク(mm)
550
注文コード
24005915
品番
CDLSF200-550-J51-D
参考基準価格(税別)¥408,600販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
550
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
J51
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする