エクソンモービル
エクソンモービルの 工業用潤滑油
エクソンモービルの 摺動面油
バキュオリン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1缶(200L)
ISO粘度グレード
32
注文コード
24025548
品番
1405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ISO粘度グレード・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
優れた低摩擦特性
優れた酸化安定性・熱安定性
優れたさび止め性・耐腐食性
優れた水および水溶性クーラントとの分離性
優れた付着性
多種金属との適合性に優れる
用途
油圧,摺動面の潤滑を同じ潤滑油で行う工作機械
摺動面油が油圧油に混入したり,油圧油が摺動面油に混入したりすることによる性能の低下が心配な場合
摺動面潤滑と油圧装置は別々のシステムであるが,両方のシステムに同じオイルを使うことが望ましい場合
従来の鉱油系潤滑油では,摺動面の保護が不十分な場合
ISO粘度グレード
32
動粘度 at40℃
32
粘度指数
96
流動点(℃)
-12
引火点(℃)
210
適合範囲
工作機械
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200L
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
18,300
/
税込
¥
20,130
沖縄地方
数量1につき
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
離島
数量1につき
¥
14,600
/
税込
¥
16,060
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24025548
1405
45850484
1405
バキュオリン
エクソンモービル
1缶(208L)
¥
119,800
税込
¥
131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)