曜日別特売
- バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ 24029023

※点灯時

- バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ 24029023
- バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ 24029023
モノタロウ

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V

(69件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
LED色グリーン
内容量1個注文コード24029023品番-
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。

用途
DC24V車専用
LED色グリーンレンズ色透明口金BA15Sガラス球形式G18定格電圧(V)24寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5色温度(K)-LED使用数(個)5
注意
※本製品は24V車専用なのでその他の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。
※本製品は既存でご使用の電球と交換して頂くものなので収納スペースがある事を必ず確認して下さい。
※自動車保安基準に従い正しくお使いください。用途によっては光色のの使用制限があります。
※LEDは極性があるため点灯しない場合は逆法に付け直してください。
※雨などの水分には十分注意して下さい。万一商品に不良があった場合は現品の交換のみとさせて頂きます。その他の損害等は補償の対象にはならないのでご了承ください。
※一部車両においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。
※一部の部車両・使用箇所は、突入電力が流れ、一時的に電圧がDC36V以上流れLEDチップを損傷させる可能性がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24028987
2025-01-31
用途: 交換
運輸・通信業

思ったより、少し暗めですが、支障はないです。また交換時期がきたら、リピートしたいと思います。

対象商品 : 24028996
2023-09-07
用途: トラックのナンバー灯
有限会社シーエムエス自動車・二輪車・自転車関連業

振動のせいか頻繁に切れる電球の代わりに取付けてみました。電球(一流メーカー製)なら、とっくに切れている頃なのですが、未だ切れる気配はなし!
ナンバー灯を白色のLEDに変えてる車の後ろをを走ると、まぶしくて迷惑だと思いませんか? そう思ったので、こちらの「電球色」を選んだのですが、選んで正解! 目障りにならない色合いと明るさで、しかも安くて長寿命! とてもおすすめ商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 24028987
2023-04-17
用途: トラックのライセンスランプ
日本輸送サービス株式会社運輸・通信業

デーラーで交換してました工賃請求額で5個買いました、ドライバーも高評価です

対象商品 : 24028987
2023-03-25
用途: トラックマーカー
その他業種

もうちょっと明るいかと思いました。でも、安かったんで良しとします

対象商品 : 24028996
2022-07-09
用途: パトライトの電球と交換

工作機械のパトライト電球の交換に取付けました。発色も良く熱を余り発さないので選んで良かったと満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24028987
2022-10-03
用途: セニアカーのフロントライト
八木自動車整備工場

セニアカーのフロントライトに取り付けました。ノーマルより視認性が良くなりました。

対象商品 : 24028987
2020-05-19
用途: トラック庫内の照明取り替え
運輸・通信業

欲しかった商品サイズと違いましたが丁寧な対応をして頂きましたので満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 24028996
2020-12-03
用途: シャンデリアの玉、マーカーの球
丸若商店自動車・二輪車・自転車関連業

電球色はレンズの色を変えても色が変わらず満足、ホワイトは色が変わってしまうため電球色のLEDをずっと探してました、価格も安くて不良品があれば交換してもらえる、すごくいい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする