CP-1 1/2サークル スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 24045997 CP-1 1/2サークル スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 24045997 CP-1 1/2サークル スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 24045997 CP-1 1/2サークル スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 24045997 CP-1 1/2サークル スモールサイズクラフトパンチ カール事務器 24045997

スモールサイズクラフトパンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24045997 品番 CP-1 1/2サークル
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。
クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。
折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2〜3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。

形状1/2サークル 1/2サークル 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24046015
2023-07-07
用途:
保育製作物
ニチイキッズ桜木町保育園 様 (教育・研究機関)

簡単に〇が作れるので、いろんな製作に活用でき、時短になります。

対象商品:
24046882
2022-11-24
用途:
通常のパンチより小さく、奥へ穴を開けるのに使用しています。
有限会社鳳琳堂ビジネス 様

希望はもう少し小さい穴で奥に穴を開けたかったのですが、これしかなかったので手配しました。金額的にも安いし、本来の使用目的とは違う使用の仕方ですが、こちらの商品は単純で使いやすいと思います。

対象商品:
24045997
2020-03-17
用途:
手芸 土台作りに
製造業

少し厚めの紙を型抜こうとしましたが、やはり少し力が必要で、補助具の別売りエイドを購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする