ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく110枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。大量枚数の穴あけを主とする強力パンチとしてはコンパクトな形状なので僅かなスペースでご活用いただけます。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
軽い力で穴開きでき満足です。極まれに端からのパンチの位置が違うときがあるのでパンチの位置が選べれば最高です。
今まで使用していたパンチでは、一度に穴があけられる枚数がかなり少なく書類の固定も若干ずれたりすることがあり、ファイルに閉じたとききれいに閉じることができませんでした。このパンチは、110枚までを一度に穴あけできるし、書類の固定もしっかりしているので、きれいにファイルへ閉じることができました。