※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2L エルボユニオン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじM5×0.8 注文コード24090825 品番KQ2L06-M5G1-X17
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・仕様など61種類から選べます 他の種類を見る
脚部伸縮ピッチ(mm)
金属部材質:SUS303
●チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
●小型、軽量化
スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down
●ボディ形状:全27機種
適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類M 接続ねじM5×0.8 タイプ真円形リリースブッシュ 材質(ねじ部)SUS303 機種エルボユニオン オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする