※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの SUSワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2L エルボユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
3/8
注文コード
24090904
品番
KQ2L06-03GS1
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・仕様
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
脚部伸縮ピッチ(mm)
金属部材質:SUS303
●チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
●小型、軽量化
スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down
●ボディ形状:全27機種
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
接続ねじ
3/8
タイプ
長円形リリースブッシュ
シール
(S) シール剤付
材質(ねじ部)
SUS303
機種
エルボユニオン
オーダーメイド仕様
標準
CADデータダウンロード